Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Avec le CC-GRIND SOLID, PFERD propose une alternative moderne, performante et ergonomique au disque à ébarber. Disque abrasif pour l’acier avec capacité de meulage élevée et durée de vie maximale.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 8500 RPM
- Forme: CC-GRIND SOLID
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Grain céramique CO-COOL
- Ø extérieur, métrique: 180 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail maximale grâce à un abrasif très agressif.
- Nettement plus ergonomique qu'un disque à ébarber : les bruits et vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 80 %.
- La structure composite du plateau-support en fibres de verre garantit une utilisation aussi stable et sûre qu’avec un disque à ébarber.
- Surface nettement améliorée par rapport aux disques à ébarber.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utiliser uniquement sur la surface, ne convient pas pour le meulage périphérique. À utiliser avec un angle de travail plat et l’assortiment de flasques de serrage SFS CC-GRIND pour une rendement optimal.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier
Livraison:
- L’assortiment de flasques de serrage SFS doit être commandé séparément.