Flasque de serrage pour roues en non-tissé POLINOX PNK avec alésage Ø 76,2 mm réduction sur alésage Ø 16,1 mm

Réf.: 4007220880623
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Bride de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220880623
    EAN / GTIN 4007220880623
    Réf. fabricant 47601200
    Article hors catalogue L51050 2149

    Description

    Description:

    Pour le serrage des roues abrasives compactes POLINOX PNK de ø 200 mm sur les machines stationnaires telles que machines à touret double (tourets à meuler).

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: RF PNK 200 Bo. 16,1
    • Pour ø d’alésage [mm]: 76,2
    • Ø d’alésage: 16.1 mm

    Avantage(s):

    • Précision dimensionnelle élevée.
    • Alésage extensible à volonté.