Prolongateur pour broche d’entraînement SPV 50-1/8 S1/4 44 000 tr/min max. avec pince de serrage 1/8″

Réf.: 4007220851913
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
    Référence article 4007220851913
    EAN / GTIN 4007220851913
    Réf. fabricant 89912000
    Article hors catalogue L51050 2053

    Description

    Description:

    Les prolongateurs pour broches d’entraînement servent à rallonger la tige des outils de meulage et de fraisage. Ils permettent une utilisation dans les zones difficiles d’accès et se montent dans la pince de serrage de la machine (machine pneumatique ou électrique) ou dans le porte-outil de la transmission flexible. Les prolongateurs pour broches d’entraînement constituent une alternative économique aux fraises et meules sur tige longue fabriquées sur mesure. Prolongateur pour broches d’entraînement avec une longueur de travail d’env. env. 50 mm, une fixation d’outil de 1/8″ et une fixation de tige de 1/4″. Prolongateur recommandé pour moteurs à vitesse de rotation maximale de 44 000 tr/min. 2 clés de serrage DM SW 6/7 mm et 1 pince de serrage 1/8″.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 44000 RPM
    • Groupe de pinces de serrage: 14
    • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 1/8
    • Poids net: 0.028 kg
    • Ø de fixation de tige [mm]: 1/4

    Remarque(s):

    • Attention ! Lorsque vous utilisez des prolongateurs de broche, respectez les prescriptions de sécurité et vigueur et les règlements de prévention des accidents. Lors de l'utilisation de tiges longues, il est indispensable d'introduire l'outil dans la pièce à usiner (par ex. alésages, tuyaux, conduits ou rainures) avant la mise en marche de la machine motrice. Le prolongateur ne doit en aucun cas sortir de la pièce avec l'outil pendant le fonctionnement. Risque élevé d'accident en cas de non-respect ! Dans de mauvaises conditions d'utilisation, le prolongateur risque de se plier avec l'outil monté.
    • Le prolongateur est uniquement conçu pour l'utilisation manuelle avec des machines pneumatiques/électriques adaptées ou des porte-outils à transmission flexible pour outils à tige standard. Il se monte dans la pince de serrage fixe des machines et s'utilise avec un outil compatible en termes de vitesse de rotation. Il est strictement interdit de le serrer au niveau du rayon d'arrondi. Le montage d'un second prolongateur ou d'outils à tige rallongée est interdit.
    • La vitesse de rotation maximale autorisée est de 44 000 tr/min.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier