• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manche de rabot de maréchal-ferrant FH 6/1 110 mm pour limes plates et demi-rondes, longueur de lime 350 mm

Réf.: 4007220847008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220847008
EAN / GTIN 4007220847008
Réf. fabricant 12612000

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manche de rabot de maréchal-ferrant pour travailler dans le confort et la sécurité.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: FH 6
  • Convient pour longueur [mm]: 350 mm
  • Convient pour: Rabot de maréchal-ferrant
  • Longueur, totale: 110 mm

Avantage(s):

  • Protège la main des bords et angles tranchants.
  • Forme ergonomique pour une tenue en main optimale.