Disque à tronçonner/meuler DUODISC E 100x1,9x16 mm à moyeu déporté Gamme universelle PSF DUO STEELOX pour acier/inox

Réf.: 4007220845578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque d’ébarbage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220845578
    EAN / GTIN 4007220845578
    Réf. fabricant 62010630
    Article hors catalogue L51080 291

    Description

    Description:

    Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque combiné pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX), haute performance et bonne durée de vie. Le disque abrasif combiné DUODISC est la solution qui s'impose pour le tronçonnage et le meulage en toute sécurité avec un seul outil. Il satisfait à toutes les exigences de la norme EN 12413 relatives aux disques à tronçonner et à ébarber.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 15300 RPM
    • Forme: E DUODISC / 27 / T27
    • Largeur métrique: 1.9 mm
    • Ø d’alésage: 16 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 100 mm

    Avantage(s):

    • Idéal pour les meuleuses d'angle sans fil.
    • Sécurité maximale, performance de tronçonnage élevée et grande qualité de coupe grâce à l’armature en fibre de verre innovante.
    • Idéal pour le tronçonnage à fleur.
    • Solution sûre et conforme à la norme pour le tronçonnage et le meulage latéral avec un outil unique.
    • Gain de temps grâce à des changements de disques moins fréquents.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Croûte de laminage
      • Calamine
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Matériaux pouvant être usinés: Croûte de laminage; Calamine; Acier inoxydable (INOX); Acier