Disque à lamelles POLIFAN CURVE PFR 150x22,23 mm, largeur M Z40 SGP STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220844939
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220844939
Copier
EAN / GTIN 4007220844939
Copier
Réf. fabricant 67689072
Copier
Article hors catalogue L51120 160
Copier
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Le disque à lamelles POLIFAN CURVE a été spécialement développé pour l’usinage des soudures d’angle. Il est le seul disque au monde à être muni de lamelles tant du côté abrasif que sur sa face arrière et son rayon. L’outil POLIFAN CURVE de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde. Disque à lamelles haute performance pour un enlèvement de matière maximal sur l'acier et l’acier inoxydable (INOX).

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 10200 RPM
  • Forme: PFR CURVE
  • Grandeur: M (14 mm)
  • Système de fixation: Alésage
  • Rayon de soudure d'angle: 5 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • Durée de vie exceptionnelle lors de l’usinage des soudures d’angle et enlèvement de matière élevé, assurant une progression très rapide et ainsi des économies de coûts de fabrication non négligeables.
  • Durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle.
  • Ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d’angle.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Après usure de la circonférence, peut continuer à être utilisé comme un disque à lamelles conventionnel. Pour rayons de soudure d'angle > 5 mm ou épaisseur de cordon de soudure (cote a) ≤ 6 mm avec joint 90°, épaisseur au rayon : 14 mm
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier