• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue en non-tissé enroulée POLINOX PNK Ø 150x25 mm, alésage Ø 25,4 mm, mi-dure A grossière pour la finition

Réf.: 4007220841891
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220841891
EAN / GTIN 4007220841891
Réf. fabricant 47802642

Description

Exécution:

  • MH (mi-dur)

Description:

Les roues abrasives compactes POLINOX PNK créent des surfaces mates. Les roues abrasives compactes POLINOX PNK se composent d’un non-tissé abrasif enroulé autour d’un noyau et moussé. La mousse protège le non-tissé et prolonge sa durée de vie tout en modifiant ses propriétés abrasives. Ce liant spécial permet de créer des roues en non-tissé offrant une très bonne finition de surface, une capacité d’enlèvement de matière élevée et une longue durée de vie. Ces propriétés abrasives se révèlent particulièrement dans l’ébavurage, le surfaçage, l’usinage de finition et le polissage des métaux tendres, alliés à fortement alliés, ainsi que des alliages de titane.;Ces roues s’utilisent sur les machines stationnaires et les tourets à meuler, mais également sur les machines motrices portatives, notamment les meuleuses droites. Elles peuvent en outre être profilées pour répondre à la géométrie de pièces spéciales. Version mi-dure, robustesse élevée au niveau des bords et durée de vie accrue pour les applications d’ébavurage, de surfaçage et de nettoyage difficiles.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 5100 RPM
  • Tr/min, opt.: 2500 RPM
  • Exécution: MH (mi-dur)
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Ø d’alésage: 25.4 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Granulométrie: grossière

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
  • Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
  • Adaptation optimale au contour car profilable.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Lors du traitement de matériaux faiblement thermoconducteurs tels que le titane et les aciers inoxydables, il convient de réduire considérablement la vitesse de coupe. Nous recommandons une vitesse de coupe de 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Touret à meuler; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • La structure en bobine de l'outil fait qu'il faut impérativement respecter le sens de rotation indiqué. Le non-respect du sens de rotation entraîne la destruction de l'outil et comporte un risque d'accident important.