• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Disque à lamelles POLIFAN STRONG PFC 125x22,23 mm, conique, CO-FREEZE 50 SGP INOX pour acier inoxydable

Réf.: 4007220835326
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220835326
EAN / GTIN 4007220835326
Réf. fabricant 67789125
Article hors catalogue L51120 65

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Les utilisateurs recherchant la performance optent en faveur du disque à lamelles novateur POLIFAN STRONG. En effet, il évince sans problème les disques à lamelles conventionnels et redéfinit la rentabilité optimale. Grâce à sa forme unique, il atteint une performance d’enlèvement de matière inégalée. Par ailleurs, sa durée de vie est incroyablement plus longue que celle des disques à lamelles conventionnels. L’outil POLIFAN STRONG de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde. Disque à lamelles POLIFAN spécial combinant la forme STRONG avec ses lamelles longues formant une unité compacte et un abrasif précurseur. Le grain céramique CO à revêtement spécial refroidissant (FREEZE) avec agents abrasifs actifs ne génère pas de traces d’échauffement – même dans des conditions thermiques défavorables – rendant ainsi toute rectification inutile. L’outil POLIFAN STRONG de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: PFC STRONG / B / T29
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO-FREEZE
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 50

Avantage(s):

  • Le grain céramique auto-affûtant associé au revêtement spécial FREEZE avec agents abrasifs actifs assure un meulage extra-froid et minimise l'échauffement des matériaux à mauvaise conductivité thermique tels que l'acier inoxydable (INOX).
  • La projection d'étincelles habituelle est pratiquement inexistante. Ainsi, tout dommage causé aux pièces en acier inoxydable par des projections d'étincelles incandescentes est quasiment impossible.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dès les premières secondes d’utilisation du POLIFAN-STRONG INOX, les lamelles se distinguent par leur profil de meulage unique. Les produits de remplissage à haute efficacité forment un film de refroidissement brillant sur les lamelles (pas de « vitrification »), C’est un garant d’un ponçage sans le moindre échauffement. Convient parfaitement pour l’obtention de surfaces fines.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Alliages à base de cobalt
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Alliages à base de cobalt; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Acier inoxydable (INOX)