Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Les utilisateurs recherchant la performance optent en faveur du disque à lamelles novateur POLIFAN STRONG. En effet, il évince sans problème les disques à lamelles conventionnels et redéfinit la rentabilité optimale. Grâce à sa forme unique, il atteint une performance d’enlèvement de matière inégalée. Par ailleurs, sa durée de vie est incroyablement plus longue que celle des disques à lamelles conventionnels. L’outil POLIFAN STRONG de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde. Disque à lamelles POLIFAN spécial combinant la forme STRONG avec ses lamelles longues formant une unité compacte et un abrasif précurseur. Le grain céramique CO à revêtement spécial refroidissant (FREEZE) avec agents abrasifs actifs ne génère pas de traces d’échauffement – même dans des conditions thermiques défavorables – rendant ainsi toute rectification inutile. L’outil POLIFAN STRONG de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: PFC STRONG / B / T29
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Grain céramique CO-FREEZE
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
- Granulométrie: 36
Avantage(s):
- Le grain céramique auto-affûtant associé au revêtement spécial FREEZE avec agents abrasifs actifs assure un meulage extra-froid et minimise l'échauffement des matériaux à mauvaise conductivité thermique tels que l'acier inoxydable (INOX).
- La projection d'étincelles habituelle est pratiquement inexistante. Ainsi, tout dommage causé aux pièces en acier inoxydable par des projections d'étincelles incandescentes est quasiment impossible.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Dès les premières secondes d’utilisation du POLIFAN-STRONG INOX, les lamelles se distinguent par leur profil de meulage unique. Les produits de remplissage à haute efficacité forment un film de refroidissement brillant sur les lamelles (pas de « vitrification »), C’est un garant d’un ponçage sans le moindre échauffement. Convient parfaitement pour l’enlèvement de matière élevé, par ex. lors de l’usinage des cordons de soudure.
- Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Alliages à base de cobalt
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Superalliages à base de nickel ou de titane
- Acier inoxydable (INOX)
- Matériaux pouvant être usinés: Alliages à base de cobalt; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Acier inoxydable (INOX)