POLISTAR-TUBE PST-T Ø 100 mm, alésage Ø 5 mm, A60 pour le ponçage des alésages et des tubes

Réf.: 4007220834909
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220834909
    EAN / GTIN 4007220834909
    Réf. fabricant 42732163
    Article hors catalogue L51050 585

    Description

    Description:

    Les POLISTAR-TUBE sont composées de plusieurs couches d’étoiles abrasives maintenues par un rivet. Elles sont spécialement utilisées pour l’usinage des surfaces intérieures des tubes et des coudes de tuyauterie. Utiliser des étoiles abrasives avec les transmissions flexibles appropriées 7 PST-T DIN 10/M5.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, couches: 8 Stück
    • Tr/min, max.: 3820 RPM
    • Tr/min, opt.: 1500 RPM
    • Ø d’alésage: 5 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 100 mm
    • Granulométrie: 60

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Pas de corrosion des tubes en acier inoxydable (INOX) grâce à l’utilisation de rivets en acier inoxydable.
    • Permet d'obtenir une excellente finition de surface jusqu’à Ra 0,2 µm.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Choisir le diamètre de l'outil en fonction du diamètre intérieur du tube : PST-T ø 100 mm pour ø intérieur de tube de 60–65 mm Granulométrie 60 appropriée pour le grainage 1,0–1,3 μm Ra.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Laiton
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Livraison:

    • Les porte-outils doivent être commandés séparément.
    • Les PST-T de granulométrie 60 sont toujours livrés en 4 couches.

    Remarque(s):

    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

    Produits adaptés

    Accessoires