Porte-outil pour outils abrasifs, alésage Ø 4 mm, plage de serrage 0-10 mm, Ø tige 6 mm

Réf.: 4007220834343
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 4007220834343
    EAN / GTIN 4007220834343
    Réf. fabricant 42400004
    Article hors catalogue L51050 461

    Description

    Exécution:

    • Aucune indication

    Description:

    Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outil adapté aux POLISTAR et POLISTAR-TUBE.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: BO 6/4 0-10
    • Plage de serrage de: 0 mm
    • Plage de serrage jusqu’à: 10 mm
    • Pour ø d’alésage [mm]: 4
    • Exécution: Aucune indication
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Ø de filetage: Aucune indication
    • Longueur, tige: 25 mm

    Avantage(s):

    • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.