Disque à tronçonner diamant DG 115x1,9x22,23 mm PSF pour le tronçonnage de la pierre/du béton, qualité de coupe élevée

Réf.: 4007220833094
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Référence article 4007220833094
    EAN / GTIN 4007220833094
    Réf. fabricant 68300042

    Description

    Description:

    Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application. Outil universel à bordure fermée, pour un tronçonnage hautes performances aisé (TURBO) ainsi qu’une longue durée de vie.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 13300 RPM
    • Forme: 1A1R / DG
    • Largeur métrique: 1.9 mm
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Diamant
    • Ø extérieur, métrique: 115 mm
    • Hauteur, revêtement: 7 mm

    Avantage(s):

    • Diamants haute qualité.
    • Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
    • Longue durée de vie.
    • Grand confort de coupe.
    • Rentabilité élevée.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil. Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
    • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Brique
      • Béton armé
      • Béton
      • Matériaux pouvant être usinés: Brique; Béton armé; Béton

    Livraison:

    • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.