• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maxi-Mammut-Electronic MME 40/150 400 V 15 000-100 tr/min/6 100 W

Réf.: 4007220832486
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220832486
EAN / GTIN 4007220832486
Réf. fabricant 85202060
Article hors catalogue L51050 1974

Description

Description:

La machine à vitesses multiples à réglage progressif est puissante et convient aux travaux exigeants. Câble secteur de 4 m sans fiche, 2 clés de serrage.

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée: 6100 Watt
  • Puissance délivrée: 4000 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 100 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 15000 RPM
  • Serrage, de: 340 Volt
  • Serrage, jusqu’à: 480 Volt
  • Largeur métrique: 220 mm
  • Accouplement [DIN]: 15
  • Longueur métrique: 470 mm
  • Poids net: 36.16 kg
  • Hauteur: 490 mm

Avantage(s):

  • Très faible niveau sonore.
  • Régulation progressive de la vitesse de rotation.
  • Couple des plus élevés et des plus stables.
  • Puissance d'entraînement élevée sur toute la plage de vitesse.
  • Variateur de fréquence pour le maintien de la vitesse de rotation réglée.

Livraison:

  • Le moteur est livré sans transmission flexible. Veuillez commander cette dernière séparément.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier