Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Grâce à sa structure multicouche, le disque à ébarber WHISPER produit nettement moins de vibrations et de bruit que les disques à ébarber classiques. Les émissions sonores sont réduites de près de 12 dB(A), soit une diminution de plus de 90 %. En outre, la structure souple de l’outil permet un meulage doux et confortable pour une qualité de surface exceptionnelle.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: E WHISPER / 27 / T27
- Largeur métrique: 7.4 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
Avantage(s):
- Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
- Nettement moins d'émissions de bruit et moins de vibrations qu'avec les disques à ébarber conventionnels.
- Meulage confortable.
- Solution en présence de calamine.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier