Disque à ébarber E 115x7,4x22,23 mm gamme spéciale SGP STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220827505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220827505
EAN / GTIN 4007220827505
Réf. fabricant 62211848
Article hors catalogue L51150 79

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Grâce à sa structure multicouche, le disque à ébarber WHISPER produit nettement moins de vibrations et de bruit que les disques à ébarber classiques. Les émissions sonores sont réduites de près de 12 dB(A), soit une diminution de plus de 90 %. En outre, la structure souple de l’outil permet un meulage doux et confortable pour une qualité de surface exceptionnelle.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Forme: E WHISPER / 27 / T27
  • Largeur métrique: 7.4 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm

Avantage(s):

  • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
  • Nettement moins d'émissions de bruit et moins de vibrations qu'avec les disques à ébarber conventionnels.
  • Meulage confortable.
  • Solution en présence de calamine.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier