Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Les utilisateurs recherchant la performance optent en faveur du disque à lamelles novateur POLIFAN STRONG. En effet, il évince sans problème les disques à lamelles conventionnels et redéfinit la rentabilité optimale. Grâce à sa forme unique, il atteint une performance d’enlèvement de matière inégalée. Par ailleurs, sa durée de vie est incroyablement plus longue que celle des disques à lamelles conventionnels. L’outil POLIFAN STRONG de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde. Le disque à lamelles novateur POLIFAN STRONG est un outil exceptionnel aux performances particulièrement élevées. Grâce à sa forme, il se distingue des disques à lamelles conventionnels par une rentabilité nettement plus élevée.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 8500 RPM
- Forme: PFC STRONG / B / T29
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z
- Ø extérieur, métrique: 180 mm
- Granulométrie: 36
Avantage(s):
- Meulage rapide grâce à l’agressivité constante jusqu’au dernier grain abrasif.
- Rentabilité extrême due à un enlèvement maximum par unité de temps et à une moindre consommation de disques.
- Durée de vie extrêmement élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Convient parfaitement pour l’enlèvement de matière élevé, par ex. lors de l’usinage des cordons de soudure.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier