Disque en non-tissé comprimé POLINOX PNER Ø 115 mm, alésage Ø 22,23 mm, mi-dur SIC fin pour la finition

Réf.: 4007220824351
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque compact

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220824351
    EAN / GTIN 4007220824351
    Réf. fabricant 44690712
    Article hors catalogue L51050 2121

    Description

    Exécution:

    • MH (mi-dur)

    Description:

    Les disques abrasifs compacts POLINOX sont utilisés en ponçage frontal sur les meuleuses d’angle à variateur de vitesse. Convient particulièrement à l’usinage de surfaces de grande taille. Le non-tissé comprimé est collé sur un plateau-support en fibres de verre. Les disques abrasifs compacts POLINOX PNER se composent de plusieurs couches de non-tissé fortement comprimées et liées par un mélange spécial de grains et de résine. Différentes combinaisons de densité-fibres-grain et un liant approprié permettent de créer des produits en non-tissé avec une très bonne finition de surface, un enlèvement de matière élevé et une durée de vie élevée. Ces outils permettent de couvrir une large gamme de l’usinage des surfaces, du ponçage relativement grossier à la préparation au polissage. Version mi-dure, robustesse élevée au niveau des bords et durée de vie accrue pour les applications d’ébavurage et de nettoyage difficiles.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 10000 RPM
    • Tr/min, opt.: 6000 RPM
    • Exécution: MH (mi-dur)
    • Largeur métrique: 13 mm
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
    • Ø extérieur, métrique: 115 mm
    • Granulométrie: fine

    Avantage(s):

    • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
    • Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
    • Adaptation optimale au contour car profilable.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Lors du traitement de matériaux faiblement thermoconducteurs tels que le titane et les aciers inoxydables, il convient de réduire considérablement la vitesse de coupe. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 30 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

    Remarque(s):

    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.