Description:
La gamme PFERD propose des disques à tronçonner pour scies à métaux (CHOPSAW) en différentes versions et dimensions. Les disques à tronçonner pour scies à métaux sont utilisés pour le tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes. Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Outil très coupant de dureté K avec une armature centrale. Pour un tronçonnage agressif avec peu de bavures.
Caractéristique(s):
- Vitesse de fonctionnement, max.: 80 m/s
- Tr/min, max.: 4400 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 2.8 mm
- Ø d’alésage: 25.4 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 350 mm
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.
- Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Tronçonnage produisant peu de bavures grâce à un frottement latéral réduit.
- Pour les opérations de tronçonnage universelles.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
- Types de machine motrice: CHOPSAW HD jusqu'à 3 kW; Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier
Remarque(s):
- Utiliser uniquement sur des machines stationnaires d’une puissance maximale de 3 kW.