Description:
Les râpes de maréchal-ferrant PFERD sont appréciées de tous les utilisateurs qui soignent les sabots et cornes des animaux. Lime plate avec soie à denture sur quatre faces. Une face à taille fine, une face à taille grossière. Pour aplanir la surface, pour l’usinage de précision et pour limer les sabots, mais aussi pour limer les clous lors du ferrage.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 3515
- Largeur métrique: 44 mm
- Denture: fraisée
- Longueur métrique: 350 mm
- Hauteur: 6 mm
- Manche compris: ohne
Avantage(s):
- Longue durée de vie.
- Finition de surface de très bonne qualité.
- Préserve les forces et le dos.
- Limage agréable, pour l'homme comme pour l'animal.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Le rabot de maréchal-ferrant PFERD peut être utilisé avec les manches de lime courants de taille correspondante.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Bois