• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure cylindrique ZYA Ø 06x25 mm, tige Ø 6 mm FVKS BS pour matières plastiques (PRFV/PRFC)

Réf.: 4007220808900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220808900
EAN / GTIN 4007220808900
Réf. fabricant 21458697
Article hors catalogue L51140 311

Description

Exécution:

  • BS

Description:

Les fraises limes en carbure à denture et FVKS conviennent au rognage et au détourage de l'ensemble des matières plastiques renforcées de fibres de verre et de fibres de carbone. Conviennent aux applications universelles sur les thermodurcissables renforcés de fibres de verre et de carbone durs. En raison de la grande précision de concentricité, la denture FVKS convient à une utilisation sur machine-outil et manuelle. Elle se distingue par un fraisage silencieux et une arête de coupe lisse. La denture FVKS convient à une utilisation sur machine ou sur robot avec des avances élevées. Fraise lime cylindrique avec arête de coupe. Les fraises lime avec arête de coupe (BS) permettent des opérations combinées de perçage et de fraisage.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres supérieure à 40 %: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres supérieure à 40 %: 48000 RPM
  • Exécution: BS
  • Denture: FVKS
  • Ø extérieur, métrique: 6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 25 mm
  • Longueur, totale: 65 mm

Avantage(s):

  • Convient particulièrement aux PRFV et PRFC, même avec une teneur en fibres > 40 %.
  • Produit des arêtes de coupes lisses et se distingue par un fraisage silencieux.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Choisissez un diamètre de fraise lime plus grand que l’épaisseur du matériau à usiner pour éviter les vibrations ainsi que les risques de rupture de l’outil et de détérioration de la pièce à usiner. Augmentez la vitesse de rotation si l'outil a tendance à vibrer. Le cas échéant, réduisez la vitesse de rotation et la pression d’appui en cas de fusion. Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Les fraises lime avec arête de coupe (BS) conviennent particulièrement à l'utilisation sur machine et robot.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Perçage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Rognage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
    • Matières plastiques
    • Thermoplastiques
    • Matériaux pouvant être usinés: Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Matières plastiques; Thermoplastiques