Description:
Utilisation universelle pour le nettoyage, l’ébavurage et l’élimination des traces d’échauffement. Pour l'usinage de l'acier inoxydable (INOX), PFERD propose, en complément des brosses à garniture en acier inoxydable, des brosses en exécution INOX-TOTAL. Elles conviennent notamment à l'utilisation dans un environnement extrêmement critique. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 15000 RPM
- Tr/min, opt., de: 6000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 9800 RPM
- Largeur métrique: 15 mm
- Système de fixation: Tige
- Ø de garniture: 0.2 mm
- Ø extérieur, métrique: 50 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
- Longueur, garniture: 13 mm
- Longueur, totale: 50 mm
Avantage(s):
- La brosse est dégraissée et ne laisse pas de résidus d'huile sur la pièce à usiner.
- Protection maximale contre la corrosion, tous les composants étant fabriqués en acier inoxydable (INOX) de qualité 1.4310 (V2A).
- Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
- Très bonne résistance à la corrosion.
- Produit des surfaces de finition.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Bronze
- Alliages à base de cobalt
- Métal non ferreux dur
- Matériaux réfractaires
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Superalliages à base de nickel ou de titane
- Autres métaux non ferreux
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Acier inoxydable (INOX)
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane
Remarque(s):
- Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.