Bras adaptateur pour ponceuse à bande BSVA 5/155-4/16X610 Longueurs de bande : 610 mm x larg. : 6 mm

Réf.: 4007220808054
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
    Référence article 4007220808054
    EAN / GTIN 4007220808054
    Réf. fabricant 90002152

    Description

    Description:

    L'adaptateur pour ponceuses à bande est orientable sur la machine motrice ou sur le porte-outil, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation. Bras adaptateur pour ponceuses à bande avec taille de rouleau 4x16 mm pour bandes de 610 mm de longueur et 6 mm de largeur.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: BSVA 5/155-4/16x610
    • Largeur de bande utilisable: 6
    • Largeur métrique: 4 mm
    • Largeur de bande utilisable: 610
    • Poids net: 0.07 kg
    • Ø du rouleau, métrique: 16 mm

    Avantage(s):

    • Remplacement simple et rapide de la bande grâce au ressort de tension.
    • Guidage ultraprécis de la bande grâce à la force de serrage réglable et à la possibilité de blocage du bras.
    • Version robuste en acier.
    • Utilisation de toute la largeur du galet.
    • Branches de fixation très étroites sur le galet avant.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier