• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de limes d’atelier WRU, 5 pièces en étui enroulable 250 mm, taille 2 usage universel pour dégrossissage & usinage de finition

Réf.: 4007220808016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220808016
EAN / GTIN 4007220808016
Réf. fabricant 11801542
Article hors catalogue L51060 288

Description

Exécution:

  • WRU

Description:

Limes de qualité éprouvée à usage industriel ou artisanal, présentées dans un étui protecteur en PVC enroulable, pour un rangement optimal dans une boîte à outils ou sur l’établi. Chaque lime est équipée d’un manche ergonomique adapté. Taille croisée pour travaux de limage universels. L'étui enroulable est fourni dans un emballage attrayant avec fenêtre.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 542
  • Exécution: WRU
  • Longueur métrique: 250 mm

Avantage(s):

  • Convient à une large palette d'applications.
  • Pochette enroulable pour un rangement peu encombrant comprise.
  • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
  • Longue durée de vie.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes universellement pour différentes applications dans l’atelier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc