Exécution:
Description:
Limes de qualité éprouvée à usage industriel ou artisanal, présentées dans un étui protecteur en PVC enroulable, pour un rangement optimal dans une boîte à outils ou sur l’établi. Chaque lime est équipée d’un manche ergonomique adapté. Taille croisée pour l’usinage de précision et de finition. L'étui enroulable est fourni dans un emballage attrayant avec fenêtre.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 533
- Exécution: WRU
- Longueur métrique: 200 mm
Avantage(s):
- Convient à une large palette d'applications.
- Pochette enroulable pour un rangement peu encombrant comprise.
- Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
- Longue durée de vie.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes pour la finition et l’usinage de précision.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc