• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de limes d’atelier WRU, 5 pièces en étui enroulable 200 mm, taille 1 pour enlèvement de matière grossier, dégrossissage

Réf.: 4007220807972
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220807972
EAN / GTIN 4007220807972
Réf. fabricant 11801531
Article hors catalogue L51060 212

Description

Exécution:

  • WRU

Description:

Limes de qualité éprouvée à usage industriel ou artisanal, présentées dans un étui protecteur en PVC enroulable, pour un rangement optimal dans une boîte à outils ou sur l’établi. Chaque lime est équipée d’un manche ergonomique adapté. Taille croisée pour l’enlèvement de matière grossier et le dégrossissage. L'étui enroulable est fourni dans un emballage attrayant avec fenêtre.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 531
  • Exécution: WRU
  • Longueur métrique: 200 mm

Avantage(s):

  • Convient à une large palette d'applications.
  • Pochette enroulable pour un rangement peu encombrant comprise.
  • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
  • Longue durée de vie.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez la lime pour le dégrossissage ou l’enlèvement de matière grossier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc