Description:
PFERD propose des lames d’ébavurage, des mini-lames et des ébavureurs pour ébavureurs à main. Les lames et les alésoirs sont faciles à remplacer et sont adaptés aux divers matériaux et opérations d’usinages respectives. Lames d'ébavurage pour l'usinage de l'acier, de l'aluminium, des métaux non-ferreux et de la fonte, des plastiques et d'autres matériaux tendres. Les lames d'ébavurage s'emploient avec le support approprié en utilisation manuelle. La lame d'ébavurage convient aux plastiques et autres matériaux tendres.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: BS
- Utilisation sur: Matières synthétiques et autres matériaux tendres
- Largeur métrique: 3.2 mm
- Ø extérieur, métrique: 3 mm
Avantage(s):
- Lame adaptée aux propriétés du matériaux de la pièce à usiner.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte
- Matières plastiques
- Métal non ferreux tendre
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Matières plastiques; Métal non ferreux tendre; Acier