• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Moteur universel Rekord RUER 8/180 SI 230 V 18 000-500 tr/min/1 020 W

Réf.: 4007220807408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220807408
EAN / GTIN 4007220807408
Réf. fabricant 85205710
Article hors catalogue L51700 189

Description

Description:

La machine à vitesses multiples à réglage progressif est puissante et convient aux travaux exigeants. Câble secteur de 2,5 m, câble de liaison de 2,25 m, 2 clés de serrage.

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée: 1020 Watt
  • Puissance délivrée: 600 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 500 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 18000 RPM
  • Serrage, de: 230 Volt
  • Largeur métrique: 98 mm
  • Accouplement [DIN]: 10
  • Longueur métrique: 222 mm
  • Poids net: 1.65 kg
  • Hauteur: 98 mm

Avantage(s):

  • Unité électronique pour le maintien de la vitesse de rotation réglée.
  • Le variateur de vitesse combiné peut être utilisé sur table ou au pied.
  • Très faible niveau sonore.
  • Machine robuste pour des travaux exigeants.
  • Idéal pour la fabrication d’outils et de moules.

Livraison:

  • La machine est livrée sans transmission flexible. Veuillez la commander séparément.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier