• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse d'ébavurage non torsadée RBG Ø 250x60x50,8 mm, alésage fil ondulé torsadé acier Ø 0,35 mm, stationnaire

Réf.: 4007220807118
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220807118
EAN / GTIN 4007220807118
Réf. fabricant 43506716
Article hors catalogue L51510 667

Description

Description:

Convient particulièrement à l‘ébavurage des tubes, arêtes de coupe et petites pièces sur machines stationnaires. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. La garniture de cette brosse est un fil ondulé torsadé (LIT). Il s'agit en l'occurrence d'un fil d'acier laitonné toronné. En raison de l'agencement spécial des fils, cette version avec garniture en fil ondulé torsadé convient aux travaux de brossage difficiles et permet un brossage agressif.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 3600 RPM
  • Tr/min, opt., de: 1800 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 2700 RPM
  • Largeur métrique: 60 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage, max.: 100 mm
  • Ø d’alésage: 50.8 mm
  • Ø de garniture: 0.35 mm
  • Ø extérieur, métrique: 250 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (LIT ST)
  • Longueur, garniture: 50 mm

Avantage(s):

  • Un seul contrôle spécifique de concentricité garantit un fonctionnement sans vibrations.
  • Durée de vie maximale grâce à la densité élevée de la garniture.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Élastomères
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Bois

Livraison:

  • Veuillez commander les paires d'adaptateurs APM 50,8 séparément.