Brosse d'ébavurage non torsadée RBU Ø 250x100x50,8 mm, alésage fil d'acier Ø 0,35 mm, stationnaire

Réf.: 4007220807095
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
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220807095
    EAN / GTIN 4007220807095
    Réf. fabricant 43506811
    Article hors catalogue L51510 666

    Description

    Description:

    Convient particulièrement à l‘ébavurage des tubes, arêtes de coupe et petites pièces sur machines stationnaires. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 3600 RPM
    • Tr/min, opt., de: 1800 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 2700 RPM
    • Largeur métrique: 100 mm
    • Système de fixation: Alésage
    • Ø d’alésage, max.: 100 mm
    • Ø d’alésage: 50.8 mm
    • Ø de garniture: 0.35 mm
    • Ø extérieur, métrique: 250 mm
    • Garnissage: Fil d’acier (ST)
    • Longueur, garniture: 50 mm

    Avantage(s):

    • Un seul contrôle spécifique de concentricité garantit un fonctionnement sans vibrations.
    • Durée de vie maximale grâce à la densité élevée de la garniture.
    • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
    • Produit des surfaces de finition.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
    • Types de machine motrice: Machines stationnaires

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Élastomères
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Bois

    Livraison:

    • Veuillez commander les paires d'adaptateurs APM 50,8 séparément.