• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse d'ébavurage non torsadée RBU Ø 250x60x50,8 mm, alésage fil d'acier Ø 0,50 mm, stationnaire

Réf.: 4007220807064
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220807064
EAN / GTIN 4007220807064
Réf. fabricant 43506721
Article hors catalogue L51510 846

Description

Description:

Convient particulièrement à l‘ébavurage des tubes, arêtes de coupe et petites pièces sur machines stationnaires. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 3600 RPM
  • Tr/min, opt., de: 1800 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 2700 RPM
  • Largeur métrique: 60 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage, max.: 100 mm
  • Ø d’alésage: 50.8 mm
  • Ø de garniture: 0.5 mm
  • Ø extérieur, métrique: 250 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 50 mm

Avantage(s):

  • Un seul contrôle spécifique de concentricité garantit un fonctionnement sans vibrations.
  • Durée de vie maximale grâce à la densité élevée de la garniture.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Élastomères
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Bois

Livraison:

  • Veuillez commander les paires d'adaptateurs APM 50,8 séparément.