• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner diamant 1A1R 150x1,0x20,0 mm PHT D151 (moyenne) pour meulage à sec

Réf.: 4007220806357
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220806357
EAN / GTIN 4007220806357
Réf. fabricant 68620152

Description

Exécution:

  • PHT

Description:

Les disques abrasifs diamant à liant à résine synthétique sont souvent utilisés pour le meulage des outils en carbure ou HSS, mais aussi dans d’autres processus de meulage pour la production. Ils s’utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Liant à résine phénolique pour un meulage à sec à rendement très élevé. Le type de liant PHT est conçu pour un travail à sec. Il permet un ponçage sans échauffement, y compris sans fluide de refroidissement.

Caractéristique(s):

  • Forme: 1A1R
  • Exécution: PHT
  • Largeur métrique: 1 mm
  • Ø d’alésage: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Granulométrie: D 151
  • Hauteur, revêtement: 7 mm

Avantage(s):

  • Les caractéristiques de revêtement du liant à résine synthétique peuvent être adaptées de façon optimale à l'application concernée.
  • Dressage simple.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour utilisation aussi bien à sec que sous arrosage. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage afin de réduire l'usure de l'outil et le risque de détériorations thermiques. De manière générale : pour garantir une rentabilité optimale, choisir une granulométrie aussi grossière que possible et aussi fine que nécessaire. La dureté du matériau et la qualité de surface requise, entre autres, ont un impact déterminant. Les outils colmatés peuvent être nettoyés aux ultrasons. En cas d’encrassement important du revêtement, utilisez la barre à affûter DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pour le nettoyage. Choisir un diamètre d'outil aussi grand que possible car le nombre de grains utilisés est d'autant plus important. En cas de rectification intérieure, le diamètre de l'outil ne doit pas dépasser 3/4 du diamètre à meuler. L'avance longitudinale pendant la rectification intérieure ne doit pas dépasser 2/3 de la largeur d'outil par tour de pièce. La profondeur de passe dépend du matériau à usiner, de la vitesse de coupe, de la stabilité de l'outil, de sa fixation et de la machine motrice. La largeur du revêtement W ou U doit toujours être inférieure à la pièce à meuler. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil ainsi que le risque d’endommagement thermique des pièces à usiner. Dans des cas exceptionnels, les liants conçus pour le meulage à sec peuvent aussi être utilisés sous arrosage.
  • Tâches d’usinage: Usinage de finition; Affûter; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Machine-outil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Carbure

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.