• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner diamant D1A1R 115x2,0x22,23 mm D427 (grossière), revêtement intégral pour PRFV/PRFC

Réf.: 4007220806012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220806012
EAN / GTIN 4007220806012
Réf. fabricant 68411237
Article hors catalogue L51220 13

Description

Description:

Les disque à tronçonner diamant à liant galvanique s'utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Les disques à tronçonner diamant à revêtement galvanique s'utilisent pour le tronçonnage des matériaux durs tels que le carbure ou la céramique et des matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC). Avec eux, les grandes goujures facilitent nettement la coupe.

Caractéristique(s):

  • Étrier de garde de chaque côté: pas de
  • Forme: D
  • Largeur métrique: 2 mm
  • Épaisseur du corps de lame: 1 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Granulométrie: D 427

Avantage(s):

  • Le revêtement intégral est particulièrement approprié pour les coupes très fines.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: La granulométrie grossière D 427 convient au tronçonnage de la céramique préfrittée, au rognage et à la coupe à longueur de matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC).
  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures; Rognage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Robot

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Céramique technique
    • Matériaux pouvant être usinés: Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Céramique technique

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.