• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner de laboratoire T 150x1,0x22,23 mm, gamme performance SG LAB HD STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220804124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220804124
EAN / GTIN 4007220804124
Réf. fabricant 66300010
Article hors catalogue L51160 24

Description

Description:

La gamme PFERD propose des disques à tronçonner de laboratoire (LAB) en différentes versions et dimensions. Les disques à tronçonner de laboratoire sont utilisés pour la réalisation de coupes précises et le tronçonnage d'échantillons de laboratoire. La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Outil très coupant de dureté H avec deux armatures extérieures, pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX). Pour les applications de tronçonnage exigeant une grande stabilité. Pour la réalisation de coupes précises et le tronçonnage rapide d’échantillons de laboratoire.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 80 m/s
  • Tr/min, max.: 10200 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 1 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Dureté: H

Avantage(s):

  • Spécialement conçu pour le prélèvement d’échantillons métallographiques grâce à un abrasif agressif.
  • Tronçonnage sûr grâce à une qualité de coupe optimale.
  • Très grande solidité grâce à l’armature extérieure de renforcement.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient également aux applications de tronçonnage sous arrosage.
  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
  • Types de machine motrice: Machine à tronçonner de laboratoire; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier