Fraise s/t en carbure hautes performances ALU, forme d’ogive à bout arrondi KEL, Ø 16x30 mm, Ø de tige 6 mm, pour aluminium/métaux non ferreux

Réf.: 4007220804018
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220804018
EAN / GTIN 4007220804018
Réf. fabricant 21125358

Description

Description:

PFERD a développé la denture ALU spécialement pour l’enlèvement de matière sur l’aluminium. Elle se distingue par une performance d’enlèvement de matière élevée. Fraise lime conique à bout arrondi selon DIN 8032.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 4.8 mm
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 12000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 12000 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 12000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 22000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 22000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 22000 RPM
  • Denture: ALU
  • Ø extérieur, métrique: 16 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Angle: 14 °
  • Longueur, denture: 30 mm
  • Longueur, totale: 70 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière extrêmement élevée.
  • Copeaux longs.
  • Réduction de l’adhérence des matériaux.
  • Longue durée de vie et fonctionnement silencieux.
  • Utilisable à des vitesses de coupe allant jusqu'à 1 100 m/min.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Thermoplastiques
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Thermoplastiques; Alliages d'aluminium, tenaces; Zinc