Meule sur tige CAST EDGE, conique Ø 20x40 mm, tige Ø 6 mm SIC30 pour fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal

Réf.: 4007220803066
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220803066
EAN / GTIN 4007220803066
Réf. fabricant 32212531
Article hors catalogue L51090 407

Description

Exécution:

  • CAST EDGE N

Description:

La forme conique KE permet d'adopter une position de travail agréable pour le meulage de surface et de rainures. Combinée à des vitesses de coupe élevées, la version CAST EDGE pour fonderies convient particulièrement à une utilisation universelle et pour le meulage d'incrustations et le ponçage d'inclusions sableuses et de sable adhérent sur les pièces en fonte grise et en fonte à graphite sphéroïdal.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 20900 RPM
  • Tr/min, opt.: 20900 RPM
  • Exécution: CAST EDGE N
  • Largeur métrique: 40 mm
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 30
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Excellente capacité de meulage et agressivité dès le début.
  • Performance d'enlèvement de matière élevée associée à une durée de vie élevée.
  • Livrées dans un emballage industriel pratique et respectueux de l’environnement.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige CAST EDGE atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 30 et 50 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.