Meule sur tige CAST STEEL, conique Ø 20x40 mm, tige Ø 6 mm A30 pour acier moulé

Réf.: 4007220803011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220803011
EAN / GTIN 4007220803011
Réf. fabricant 32212231
Article hors catalogue L51090 547

Description

Description:

La version CAST STEEL convient particulièrement à une utilisation universelle sur l'acier moulé dans des conditions de travail difficiles. Elle se prête parfaitement à l’ébavurage des pièces moulées en acier ainsi qu’au ponçage des zones de transition après démasselottage. La forme conique KE permet d'adopter une position de travail agréable pour le meulage de surface et de rainures.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 20900 RPM
  • Tr/min, opt.: 20900 RPM
  • Largeur métrique: 40 mm
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 30
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Excellente capacité de meulage et agressivité dès le début.
  • Performance d'enlèvement de matière élevée associée à une durée de vie élevée.
  • Livrées dans un emballage industriel pratique et respectueux de l’environnement.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige CAST STEEL atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 25 et 40 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.