Meule sur tige ALU cylindrique Ø 13x20 mm tige Ø 6 mm SiC80 pour aluminium

Réf.: 4007220802915
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220802915
EAN / GTIN 4007220802915
Réf. fabricant 31124408
Article hors catalogue L51090 427

Description

Description:

La version ALU est spécialement conçue pour une utilisation universelle sur l'aluminium et les métaux non ferreux. Elle est utilisée pour l’ébavurage des pièces moulées en aluminium ainsi que pour chanfreinage des profilés en aluminium pour la préparation des cordons de soudure. La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage d'alésages, de rayons et de contours. Vous pouvez lui donner n'importe quelle forme à l'aide d'une pierre à profiler.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 73400 RPM
  • Tr/min, opt.: 35000 RPM
  • Forme: W 186
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 13 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 80
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Pas d'encrassement lors de l'usinage de matériaux tendres, encrassants ou tenaces grâce une imprégnation spéciale.
  • Excellentes capacité de meulage et performance d'enlèvement de matière.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige ALU atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 20 et 40 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Cuivre
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Cuivre; Zinc

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.