Exécution:
Description:
Foret étagé HSS pour le perçage et l'ébarbage de tôles fines, de tubes et de profilés en divers matériaux. Pour assurer une transmission de couple fiable, tous les forets étagés disposent d'une tige à trois méplats. Les forets étagés HSS dotés d'un revêtement HICOAT HC-FEP de grande qualité sont résistants à l'usure et peuvent être utilisés de façon polyvalente pour l'usinage de l'acier, de l'acier inoxydable (INOX), des métaux non ferreux ainsi que des thermoplastiques et matières plastiques thermodurcissables. Les forets étagés à revêtement HICOAT HC-FEP atteignent un haut degré de dureté à chaud et de résistance à l'oxydation. Leur utilisation est donc possible sans ajout de fluides de refroidissement, y compris sur des matériaux durs.
Caractéristique(s):
- Nombre, étages: 14 Stück
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 100 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 200 RPM
- Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 100 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 200 RPM
- Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 100 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 1600 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 2400 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 1600 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 2400 RPM
- Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 1600 RPM
- Exécution: HC-FEP
- étages: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
- Ø de la tige, métrique: 10 mm
- Plage de perçage, à partir de: 4 mm
- Plage de perçage, jusqu'à: 30 mm
- Longueur, totale: 100 mm
Avantage(s):
- Perçage et ébavurage en une seule étape
- Rendement de coupe élevé pour un fonctionnement sans vibrations.
- La pointe de qualité permet un centrage et un perçage sans effort.
- Dégagement plus aisé des tôles percées grâce à la forme conique de l'outil.
- Bonne évacuation des copeaux, comme avec un foret hélicoïdal.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utilisez les forets étagés HSS sur les tôles, les tubes et les profilés jusqu’à une épaisseur de matériau de 4 mm. Les forets étagés à revêtement HICOAT peuvent être utilisés sans ajout de fluides de refroidissement. Les forets étagés à revêtement HICOAT conviennent particulièrement bien pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX).
- Tâches d’usinage: Lamage; Ébavurage; Perçage
- Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Aciers de cémentation
- Acier moulé
- Panneau de particules
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables
- Élastomères
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
- Alliages d'aluminium, durs
- Métal non ferreux dur
- Bois dur
- Autres métaux non ferreux
- Divers
- Matières plastiques
- Alliages d'aluminium, tendres
- Métal non ferreux tendre
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Bois tendre
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Aciers à outils
- Alliages d'aluminium, tenaces
- Bois
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Acier moulé; Panneau de particules; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Bois; Zinc