• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle pneumatique PWSA 1/250 25 000 tr/min / 110 W

Réf.: 4007220802588
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220802588
EAN / GTIN 4007220802588
Réf. fabricant 80205025
Article hors catalogue L51700 164

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine à tête angulaire de faible hauteur et fine en version à gâchette tournante se distingue par sa compacité. La machine pneumatique doit être utilisée avec de l'huile. Flexible d’échappement de 0,6 m et flexible d’alimentation de 2 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 3 mm, 2 clés de serrage.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 110 Watt
  • Vitesse de rotation: 25000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 3
  • Type de gâchette: Lime pour tour
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.3 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.2 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 149 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
  • Poids net: 0.217 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 5 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 39 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • La machine présente une tête angulaire de faible hauteur et est bien adaptée pour les zones d'usinage étroites.
  • La machine présente une tête angulaire fine et est appropriée pour les travaux dans des zones difficiles d'accès.
  • La forme compacte améliore l'accès aux endroits difficiles.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier