Meule sur tige TOUGH cylindrique Ø 16x20 mm, tige Ø 6 mm, CO60 pour matériaux difficiles à usiner

Réf.: 4007220802335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220802335
EAN / GTIN 4007220802335
Réf. fabricant 31126338
Article hors catalogue L51090 135

Description

Description:

La version TOUGH est spécialement conçue pour une utilisation sur les matériaux à base de titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi que l'usinage de pièces en acier trempé et de soudures de rechargement. Ses applications s’étendent notamment au ponçage des soudures de réparation ainsi qu’à la reprise des pales de turbines dans le cadre de la maintenance des avions, mais aussi au réaffûtage des soudures de réparation dans la fabrication d’outils et de moules. La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage d'alésages, de rayons et de contours.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 59600 RPM
  • Tr/min, opt.: 55000 RPM
  • Forme: W 195
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 16 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 60
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Ponçage sans échauffement grâce à la facilité de fragmentation du mélange de grains.
  • Performances d'enlèvement de matière élevées et très bonne durée de vie.
  • Rendement d'enlèvement constant grâce à l'effet d'auto-affûtage du grain céramique.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige TOUGH atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 30 et 50 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Alliages à base de cobalt
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Alliages à base de cobalt; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.