• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner diamant DG FL 115x1,6x22,23 mm PSF pour le tronçonnage du carrelage, du béton, qualité de coupe élevée

Réf.: 4007220800973
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220800973
EAN / GTIN 4007220800973
Réf. fabricant 68000011
Article hors catalogue L51160 93

Description

Description:

Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application. Outil universel à bordure fermée, pour un tronçonnage sans éclats sur les pièces à surface de haute qualité. La version à bordure fermée convient aux coupes très fines, par ex. dans des carreaux et le carrelage.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Forme: 1A1R / DG FL
  • Largeur métrique: 1.6 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Diamant
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Hauteur, revêtement: 7 mm

Avantage(s):

  • Diamants haute qualité.
  • Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
  • Longue durée de vie.
  • Grand confort de coupe.
  • Rentabilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil. Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Carrelage
    • Matériaux pouvant être usinés: Carrelage

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

Produits adaptés

Accessoires