• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Segment abrasif 246x32x5 mm, A46 pour reprise des moules de sable dans les fonderies

Réf.: 4007220800041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220800041
EAN / GTIN 4007220800041
Réf. fabricant 33401110
Article hors catalogue L51090 768

Description

Description:

Segments abrasifs triangulaires pour la reprise des moules et noyaux de sable dans les fonderies. Les segments abrasifs permettent de corriger et ébavurer les jonctions et séparations sur les moules de sable et noyaux. Grâce à leur forme triangulaire, tant les zones très étroites que les grandes surfaces sont accessibles sans effort.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 32 mm
  • Longueur métrique: 246 mm
  • Hauteur: 5 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Divers
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Divers