• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Rallonge de tige pour scies cloches bimétal SVL-300 300 mm pour tige de scie cloche

Réf.: 4007220798447
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Mandrin d'entraînement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220798447
EAN / GTIN 4007220798447
Réf. fabricant 25200516
Article hors catalogue L51140 743
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

PFERD propose des tiges pour scies cloche en diverses versions. Elles sont adaptées aux dimensions respectives de la scie cloche. De même, des rallonges de tige qui conviennent, par exemple, pour l’usinage de composants difficiles d’accès sont également disponibles. La rallonge de tige SVL-300 rallonge les tiges de scies cloche HSS LSS 1 et LSS 2.

Caractéristique(s):

  • Forme de la tige: Hexagonale
  • Ouverture de clé, métrique: 11 mm
  • Ø de la tige, métrique: 12.2 mm
  • Longueur, totale: 300 mm

Avantage(s):

  • Convient à l'usinage de composants difficiles d'accès.
  • Convient particulièrement aux travaux sur les cloisons légères.
  • Pour scier sans effort des trous profonds.
  • Permet d'obtenir l'écart nécessaire entre la machine motrice et la zone de travail.
  • Empêche l’endommagement de la pièce à usiner et de la machine.