• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bras adaptateur pour ponceuse à bande BSVA 5/155-8/24X480 Longueurs de bande : 480 mm x larg. : 6-12 mm

Réf.: 4007220794098
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bras de contact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220794098
EAN / GTIN 4007220794098
Réf. fabricant 90002116
Article hors catalogue L51050 2160

Description

Description:

L'adaptateur pour ponceuses à bande est orientable sur la machine motrice ou sur le porte-outil, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation. Bras adaptateur pour ponceuses à bande avec taille de rouleau 8x24 mm pour bandes de 480 mm de longueur et 6, 10 ou 12 mm de largeur.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BSVA 5/155-8/24x480
  • Largeur de bande utilisable: 6, 10, 12
  • Largeur métrique: 8 mm
  • Largeur de bande utilisable: 480
  • Poids net: 0.07 kg
  • Ø du rouleau, métrique: 24 mm

Avantage(s):

  • Remplacement simple et rapide de la bande grâce au ressort de tension.
  • Guidage ultraprécis de la bande grâce à la force de serrage réglable et à la possibilité de blocage du bras.
  • Version robuste en acier.
  • Utilisation de toute la largeur du galet.
  • Branches de fixation très étroites sur le galet avant.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier