Ponceuse à bande pneumatique PBS 5/155 HV 824, longueur de bande : 480 mm x larg. : 6-12 mm

Réf.: 4007220792674
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
    Type de produit Ponceuses à bande

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220792674
    EAN / GTIN 4007220792674
    Réf. fabricant 80704010
    Article hors catalogue L51050 2146

    Description

    Exécution:

    • BSVA 5/155-8/24x480 compris

    Description:

    L'échappement d'air se trouve à l'avant. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. La machine peut être utilisée avec ou sans huile. Ponceuse à bande avec bras adaptateur BSVA 5/155-8/24x480.

    Caractéristique(s):

    • Pression de service: 6.3 bar
    • Puissance délivrée: 370 Watt
    • Vitesse de bande, à partir de: 21 m/s
    • Type de gâchette: Levier
    • Exécution: BSVA 5/155-8/24x480 compris
    • Largeur métrique: 37 mm
    • Consommation d’air, à vide: 0.6 m³/min
    • Consommation d’air, sous charge: 0.4 m³/min
    • Longueur métrique: 397 mm
    • Nombre de gouttes d’huile [min]: 4 Tropfen
    • Poids net: 1.39 kg
    • ø intérieur flexible d'alimentation: 8.5 mm
    • Échappement d'air: Avant
    • Hauteur: 115 mm

    Avantage(s):

    • La machine est équipée d'un adaptateur pour ponceuses à bande orientable.
    • Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
    • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.

    Remarque(s):

    • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier