• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Disque à lamelles POLIFAN STRONG PFC 115x22,23 mm, conique, Z36, gamme spéciale SGP STEEL pour acier

Réf.: 4007220777862
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220777862
EAN / GTIN 4007220777862
Réf. fabricant 67788015
Article hors catalogue L51120 1

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Les utilisateurs recherchant la performance optent en faveur du disque à lamelles novateur POLIFAN STRONG. En effet, il évince sans problème les disques à lamelles conventionnels et redéfinit la rentabilité optimale. Grâce à sa forme unique, il atteint une performance d’enlèvement de matière inégalée. Par ailleurs, sa durée de vie est incroyablement plus longue que celle des disques à lamelles conventionnels. L’outil POLIFAN STRONG de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde. Le disque à lamelles novateur POLIFAN STRONG est un outil exceptionnel aux performances particulièrement élevées. Grâce à sa forme, il se distingue des disques à lamelles conventionnels par une rentabilité nettement plus élevée.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Forme: PFC STRONG / B / T29
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Granulométrie: 36

Avantage(s):

  • Meulage rapide grâce à l’agressivité constante jusqu’au dernier grain abrasif.
  • Rentabilité extrême due à un enlèvement maximum par unité de temps et à une moindre consommation de disques.
  • Durée de vie extrêmement élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient parfaitement pour l’enlèvement de matière élevé, par ex. lors de l’usinage des cordons de soudure.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier