Brosse rouleau WBU Ø 100x100x19,1 mm, alésage, fil ondulé torsadé en acier Ø 0,27 satineuse

Réf.: 4007220773086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Brosse à satiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220773086
    EAN / GTIN 4007220773086
    Réf. fabricant 43509001
    Article hors catalogue L51510 457

    Description

    Description:

    Parfait pour la structuration de surface des pièces à usiner grande surface. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. La garniture de cette brosse est un fil ondulé torsadé (LIT). Il s'agit en l'occurrence d'un fil d'acier laitonné toronné. En raison de l'agencement spécial des fils, cette version avec garniture en fil ondulé torsadé convient aux travaux de brossage difficiles et permet un brossage agressif.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 6000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 3000 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 4500 RPM
    • Largeur métrique: 100 mm
    • Système de fixation: Alésage
    • Ø d’alésage: 19.1 mm
    • Ø de garniture: 0.27 mm
    • Ø extérieur, métrique: 100 mm
    • Garnissage: Fil d’acier (LIT ST)
    • Longueur, garniture: 26 mm

    Avantage(s):

    • Utilisation possible sur toutes les satineuses courantes grâce à l'alésage à quatre rainures à clavette.
    • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
    • Produit des surfaces de finition.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
    • Types de machine motrice: Entraînements pour rouleaux abrasifs

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Plastiques thermodurcissables
      • Élastomères
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier