Description:
Parfait pour la structuration de surface des pièces à usiner grande surface. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 6000 RPM
- Tr/min, opt., de: 2400 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 3900 RPM
- Largeur métrique: 100 mm
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 19.1 mm
- Ø de garniture: 0.2 mm
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
- Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
- Longueur, garniture: 26 mm
Avantage(s):
- Utilisation possible sur toutes les satineuses courantes grâce à l'alésage à quatre rainures à clavette.
- Très bonne résistance à la corrosion.
- Produit des surfaces de finition.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
- Types de machine motrice: Entraînements pour rouleaux abrasifs
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Bronze
- Alliages à base de cobalt
- Métal non ferreux dur
- Matériaux réfractaires
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Superalliages à base de nickel ou de titane
- Autres métaux non ferreux
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Acier inoxydable (INOX)
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane