Accessoires porte-outils BO pour brosses plates torsadées avec alésage de 22,2 sur tige de 8 mm

Réf.: 4007220751930
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
    Référence article 4007220751930
    EAN / GTIN 4007220751930
    Réf. fabricant 43595051
    Article hors catalogue L51510 262

    Description

    Description:

    Ce porte-outil permet de l'utilisation de brosses plates avec alésage sur des machines motrices à pince de serrage, par ex. des meuleuses droites électriques et des machines à transmission flexible.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: BO 8/22,2 100-125
    • Pour ø d’alésage [mm]: 22,2
    • Convient pour Ø métrique: 100, 115, 125 mm
    • Convient pour: Brosses plates RBG
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de la tige, métrique: 8 mm

    Avantage(s):

    • Précision dimensionnelle assurant la fixation stable de la brosse.

    Remarque(s):

    • L’utilisation de porte-outils est autorisée jusqu’à un Ø de brosse max. de 200 mm.