• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse PIPELINE torsadée RBG Ø 125x6 mm, M14, fil d’acier Ø 0,50 mm, meuleuses d’angle

Réf.: 4007220750995
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220750995
EAN / GTIN 4007220750995
Réf. fabricant 43302502
Article hors catalogue L51510 533

Description

Description:

Brosse agressive et robuste, capable de résister à des contraintes mécaniques importantes. Convient parfaitement aux travaux de brossage difficiles dans le domaine de la construction de conduites, pipelines et réservoirs. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, torsades: 48 Stück
  • Tr/min, max.: 12500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 6300 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 12500 RPM
  • Largeur métrique: 6 mm
  • Système de fixation: Filetage
  • Fixation X-LOCK: ohne
  • Ø d’alésage: 0 mm
  • Disposition de la garniture: torsadé Pipeline
  • Ø de garniture: 0.5 mm
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Ø de filetage: M14x2
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 18 mm

Avantage(s):

  • Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les racines des soudures, grâce à une forme très effilée.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)